Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2,7"; 264x176; Abm: 70,42x45,8x0,98mm; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-13378
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     13378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: 3/4-wire SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 264x176
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 57,288x38,192mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 2,7"
Abmessungen: 70,42x45,8x0,98mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Weitere Suchbegriffe: e paper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.