Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 1,54"; 200x200; Displayabmessung: 27,6x27,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 1,54"; 200x200; Displayabmessung: 27,6x27,6mm
Display: E-Papier; 1,54"; 200x200; Displayabmessung: 27,6x27,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-12955
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     12955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Interface: 3/4-wire SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 200x200
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 27,6x27,6mm
Bildschirmdiagonale: 1,54"
Abmessungen: 48x33mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Weitere Suchbegriffe: waveshare e-paper, e paper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.