Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 1,54"; 200x200; Displayabmessung: 27,6x27,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 1,54"; 200x200; Displayabmessung: 27,6x27,6mm
Display: E-Papier; 1,54"; 200x200; Displayabmessung: 27,6x27,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-12561
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     12561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Interface: 3/4-wire SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 200x200
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 27,6x27,6mm
Bildschirmdiagonale: 1,54"
Abmessungen: 31,8x37,32x1,05mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Weitere Suchbegriffe: waveshare e-paper, e paper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.