Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkappe; TO3; 0,4K/W; L: 25mm; W: 14,5mm; 1,22W/mK; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkappe; TO3; 0,4K/W; L: 25mm; W: 14,5mm; 1,22W/mK; UL94V-0
Isolierkappe; TO3; 0,4K/W; L: 25mm; W: 14,5mm; 1,22W/mK; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-WSC-3/P
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WSC-3 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 14,5mm
Material: Silikon
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 25mm
Wandstärke: 0,3mm
Anwendung: TO3
Thermischer Widerstand: 0,4K/W
Wärmeleitfähigkeit: 1,22W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 10kV
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolierkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.