Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkappe; TO220; 0,4K/W; L: 25mm; W: 11mm; 1,22W/mK; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkappe; TO220; 0,4K/W; L: 25mm; W: 11mm; 1,22W/mK; UL94V-0
Isolierkappe; TO220; 0,4K/W; L: 25mm; W: 11mm; 1,22W/mK; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-WSC-220
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WSC-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 11mm
Material: Silikon
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 25mm
Wandstärke: 0,3mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: 0,4K/W
Wärmeleitfähigkeit: 1,22W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 10kV
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolierkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.