Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschiene; Aluminium; Ø: 20mm; L: 750mm; DryLin® W; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschiene; Aluminium; Ø: 20mm; L: 750mm; DryLin® W; rund
Einzelschiene; Aluminium; Ø: 20mm; L: 750mm; DryLin® W; rund
Artikel-Nr.:
     2805-WS-20-750
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     WS-20-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IGUS
Material: Aluminium
Durchmesser: 20mm
Länge: 0,75m
Anwendung: lineare Führungsschienen
Montage Element-Typ: Einzelschiene
Herstellerserie: DryLin® W
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.