Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-WP-W022004WE
Hersteller:
     Workpro
Herst.-Nr.:
     W022004
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Workpro
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Werkzeuganwendung: nützlich bei Arbeiten im freien Gelände, für unterwegs usw.
Eigenschaften der Werkzeugset: funktionelles Gehäuse zum Verbergen der Schlüssel kann als Griff dienen
Schlüssel-Art: Sechskant
Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.