Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl; 10Stk.
Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-WP-W022001WE
Hersteller:
     Workpro
Herst.-Nr.:
     W022001
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Workpro
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant
Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm;HEX 5,5mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.