Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 1,45A; 0,112Ω; ±20%; 3x3x1,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 1,45A; 0,112Ω; ±20%; 3x3x1,5mm
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 1,45A; 0,112Ω; ±20%; 3x3x1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-WLPN303015M3R3PB
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WLPN303015M3R3PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Widerstand: 0,112Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3x3x1,5mm
Betriebsstrom: 1,45A
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.