Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitender Kleber; 0,836W/mK; -56÷149°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitender Kleber; 0,836W/mK; -56÷149°C
Wärmeleitender Kleber; 0,836W/mK; -56÷149°C
Artikel-Nr.:
     2805-WLK/30
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLK 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleit-Kleber
Wärmeleitkleber
fischer elektronik wärmeleitkleber
wärmeleit kleber
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -56...149°C
Wärmeleitfähigkeit: 0,836W/mK
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung
Eigenschaften des Mittels: Zweikomponenten;nicht stromleitend
Mischungsverhältnis: 10:1
Halbleiter Zubehör-Typ: wärmeleitender Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.