Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 2,5A/250VAC; 0,3A/220VDC; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 2,5A/250VAC; 0,3A/220VDC; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 2,5A/250VAC; 0,3A/220VDC; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-WLK-10
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     83 132 S54 ER7.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Hersteller: PROMET
Ausgangsraster: 2,86mm
Betriebstemperatur: -25...40°C
Gehäuseabmessungen: 18,6x6,4x10mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2,5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 220V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Hebellänge: 7,5mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter promet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.