Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 2A; 0805; R: 90mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WLBD2012HCU601TH
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WLBD2012HCU601TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 90mΩ
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,44*
€ 51,6936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.