Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1,5kΩ; SMD; 500mA; 0603; R: 600mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WLBD1608K2U152TP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WLBD1608K2U152TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,6Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.