Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 220pF; Y5T; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 220pF; Y5T; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 220pF; Y5T; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WKP221MCPERYKR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKP221MCPERYKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1
entstörkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5T
Fassungsvermögen: 220pF
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 760 vac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.800 Stück (ab € 0,25318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 771,652*
€ 918,26588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 762,832*
€ 907,77008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 737,492*
€ 877,61548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 725,508*
€ 863,35452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 708,904*
€ 843,59576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.