Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 680pF; Y5U; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 680pF; Y5U; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 680pF; Y5U; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WKO681MCPCF0KR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKO681MCPCF0KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1
entstörkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5U
Fassungsvermögen: 0,68nF
Kondensator-Art: X1;Y2;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 440V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 300V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0942*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.