Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; UART; SMD; 17x16x3mm; 2Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIZFI360-CON
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZFI360-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WIZNET
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: UART
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2Mbps
Betriebsmodi: Station (Client);AP
Abmessungen: 17x16x3mm
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antennenanschlüsse
Kommunikationsprotokoll: HTTP;UDP;DHCP;DNS;TCP;IEEE 802.11b/g/n;NTP;MQTT;MQTTS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WIZNET:
WIZNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.