Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Eingang; für DIN-Schiene; 80x139x25mm; Ein.digi: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Eingang; für DIN-Schiene; 80x139x25mm; Ein.digi: 2
Digitaler Eingang; für DIN-Schiene; 80x139x25mm; Ein.digi: 2
Artikel-Nr.:
     2805-WISE-4012E-AE-WA
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     WISE-4012E-AE-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Eingangs-Art: 0...10V
Industriemodul-Typ: digitaler Eingang
Abmessungen: 80x139x25mm
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Kommunikationsprotokoll: TCP/IP;HTTP;UDP;DHCP;MQTT;Modbus TCP;WIFI
Anzahl digitaler Eingänge: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 137,53*
€ 173,06*
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 200,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.