Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachend; für DIN-Schiene; LPWAN; 71x52x30mm; Ein.analog: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WISE-2210-NA
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     WISE-2210-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Eingangs-Art: 0...100mA
Industriemodul-Typ: überwachend
Abmessungen: 71x52x30mm
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Kommunikationsprotokoll: LPWAN
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.