Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; Adern: 44; 600mm; IS2-2IDC-S-50,IS2-2IDC-W-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIRFA-30061440600
Hersteller:
     WIRFA
Herst.-Nr.:
     IC3-HD44F-IDC50-SH-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WIRFA
Schirmaufbau: geschirmt
Anzahl Adern: 44
Kabellänge: 0,6m
Bauart Kabel/Anschluss: IDC;D-Sub HD F SH
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Passendes Zubehör: IS2-2IDC-S-50;IS2-2IDC-W-50;IS2-IDC-S-50;IS2-IDC-S-50-LED-U1;IS2-IDC-W-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.