Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; 19dBm; IEEE 802.11b/g/n; SDIO,SPI; 54Mbps; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WILCS02PE-I/100
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     WILCS02PE-I/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Frequenz: 2,412...2,427GHz
Schnittstelle: SPI;SDIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 54Mbps
Verpackungs-Art: Tray
Passendes Zubehör: EV74A47A
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Empfängerempfindlichkeit: -97dBm
Sendestärke: 19dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.