Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommonitor; für DIN-Schiene; IP20; -20÷50°C; Photovoltaik; 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommonitor; für DIN-Schiene; IP20; -20÷50°C; Photovoltaik; 200A
Artikel-Nr.:
     2805-WI-MEF-3-OPT-200
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     WI-MEF-3-OPT-200
EAN/GTIN:
     5902431676258
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 200A
Dichtheitsklasse: IP20
Setinhalt: Controller;Stromwandler
Anwendung: Photovoltaik
Modul-Typ: Strommonitor
Kontrollierte Größe: 3x230/400V AC 50/60Hz
Kommunikationsprotokoll: WIFI
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar;FOX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.