Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad; Ø: 220mm; W: 38mm; 800kg; Gusseisen; ØÖffn.Mont: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WHCK-220
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCK 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Hersteller: COLSON
Durchmesser der Montageöffnung: 25mm
Material: Gusseisen
Montage Element-Typ: Rad
Tragfähigkeit: 800kg
Raddurchmesser: 220mm
Radbreite: 38mm
Seildurchmesser: 11mm
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.