Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad; Ø: 200mm; W: 22mm; 650kg; Gusseisen; ØÖffn.Mont: 25mm; ØSeil: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad; Ø: 200mm; W: 22mm; 650kg; Gusseisen; ØÖffn.Mont: 25mm; ØSeil: 6mm
Rad; Ø: 200mm; W: 22mm; 650kg; Gusseisen; ØÖffn.Mont: 25mm; ØSeil: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-WHCK-200/6
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCK 200/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Hersteller: COLSON
Durchmesser der Montageöffnung: 25mm
Material: Gusseisen
Montage Element-Typ: Rad
Tragfähigkeit: 650kg
Raddurchmesser: 200mm
Radbreite: 22mm
Seildurchmesser: 6mm
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.