Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad; Ø: 80mm; W: 11mm; 250kg; Gusseisen; ØÖffn.Mont: 15mm; ØSeil: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad; Ø: 80mm; W: 11mm; 250kg; Gusseisen; ØÖffn.Mont: 15mm; ØSeil: 6mm
Rad; Ø: 80mm; W: 11mm; 250kg; Gusseisen; ØÖffn.Mont: 15mm; ØSeil: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-WHCK-080
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCK 080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Hersteller: COLSON
Durchmesser der Montageöffnung: 15mm
Material: Gusseisen
Montage Element-Typ: Rad
Tragfähigkeit: 250kg
Raddurchmesser: 80mm
Radbreite: 11mm
Seildurchmesser: 6mm
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.