Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfeile; Ø: 12,5mm; Werkzeugstahl; Ø: 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfeile; Ø: 12,5mm; Werkzeugstahl; Ø: 6,35mm
Rotationsfeile; Ø: 12,5mm; Werkzeugstahl; Ø: 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-WF2534000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2534000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WOLFCRAFT
Material: Werkzeugstahl
Durchmesser: 12,5mm
Werkzeuganwendung: Bleche;Metall;Aluminium
Feilen-Art: Raspel;zylindrisch
Länge des Arbeitsteils: 35mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Rotationsfeile
Schaftdurchmesser: 6,35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.