Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfeile; Ø: 13,5mm; Werkzeugstahl; Holz; Ø: 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfeile; Ø: 13,5mm; Werkzeugstahl; Holz; Ø: 6,35mm
Rotationsfeile; Ø: 13,5mm; Werkzeugstahl; Holz; Ø: 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-WF2531000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2531000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WOLFCRAFT
Material: Werkzeugstahl
Durchmesser: 13,5mm
Werkzeuganwendung: Holz
Feilen-Art: Raspel;halbrund
Länge des Arbeitsteils: 35mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Rotationsfeile
Schaftdurchmesser: 6,35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.