Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cup brush; 65mm; Mounting: 1/4",hexagonal; wire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cup brush; 65mm; Mounting: 1/4",hexagonal; wire
Cup brush; 65mm; Mounting: 1/4",hexagonal; wire
Artikel-Nr.:
     2805-WF1506000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     1506000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste 65mm
Hersteller: WOLFCRAFT
Befestigung: 1/4";sechseckig
Durchmesser: 65mm
Beschichtungsmaterial: Polyamid
Ausführung: Draht-
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: cup brush
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, wolfcraft topfbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.