Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 6; THT; H: 17,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 6; THT; H: 17,4mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 6; THT; H: 17,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-3357V
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-3357V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Ausgangsmaße: Ø0,7x3,7mm
Anzahl Ausgänge: 6
Material: Kunststoff
Größe L: 26,6mm
Anzahl Sektionen: 1
Größe H: 17,4mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x3
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 10mm
Größe X2: 12,5mm
Passendes Zubehör: E25/13/7-3C90;E25/13/7-3F3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.