Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 12,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 12,4mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 12,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-2901H
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-2901H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Ausgangsmaße: Ø0,6x3mm
Anzahl Ausgänge: 12
Material: Kunststoff
Anzahl Sektionen: 2
Größe H: 12,4mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 12,5mm
Größe X2: 12,5mm
Passendes Zubehör: E16/8/5-3C90;E16/8/5-3F3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.