Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 23,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 23,6mm
Karkasse: mit Ausgängen; Kunststoff; Anz. Ausg: 12; THT; H: 23,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-WE-1413H
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     WE-1413H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEISSER
Montage: THT
Ausgangsmaße: Ø0,8x3mm
Anzahl Ausgänge: 12
Material: Kunststoff
Anzahl Sektionen: 2
Größe H: 23,6mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Karkassen-Typ: mit Ausgängen
Größe X1: 25mm
Größe X2: 25mm
Passendes Zubehör: E32/16/9-3C90;E32/16/9-3F3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.