Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; Anz.Widerstand: 4; Geh: 1206


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; Anz.Widerstand: 4; Geh: 1206
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; Anz.Widerstand: 4; Geh: 1206
Artikel-Nr.:
     2805-WA06X103JTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WA06X103 JTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3570
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00377*
€ 0,0874*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0344*
€ 0,1764*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1,764* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.