Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,2°C; ±1,8%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,2°C; ±1,8%
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,2°C; ±1,8%
Artikel-Nr.:
     2805-WA-PRO-THP+
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     WA-PRO-THP+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Hersteller: LASCAR
Betriebstemperatur: -20...60°C
Stromquelle: USB;Netzteil 5V DC
Schnittstelle: WiFi
Abmessungen: 61x29x13mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Montagehalter
Messgerät-Eigenschaften: kabellose Messdatenübertragung
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±1,8%
Temperaturmessbereich: -30...80°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,2°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.