Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0612


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-W3A45C332K4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     W3A45C332K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatoranzahl: 4
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1632
Gehäuse - Zoll: 0612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,48*
€ 231,4312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,20*
€ 229,908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,16*
€ 209,6304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,48*
€ 199,3012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,84*
€ 183,0696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.