Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 4,7nF; Y5V; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VY1472M51Y5VQ6TV0
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1472M51Y5VQ6TV0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1
entstörkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 4,7nF
Durchmesser: 16mm
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10136* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 56,99*
€ 67,8181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,19*
€ 65,6761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,36*
€ 62,3084
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 50,68*
€ 60,3092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.