Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 500V; 35A; V1-A-Pack; Idm: 95A; 36W; 350nC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUM25-05E
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUM25-05E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-A-Pack
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 35A
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Verlustleistung: 36W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 0,35µC
Gate-Source Spannung: ±20V
Topologie: 3-phase PFC
Drainstrom im Impuls: 95A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.