Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 100VDC; Ø12,5x13,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VT2A101MI135000CE0
Hersteller:
     CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     VT2A101MI135000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 100V DC
Betriebsstrom: 0,23A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.682,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,2235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.868,72*
€ 3.413,7768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.847,60*
€ 3.388,644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.753,52*
€ 3.276,6888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.704,68*
€ 3.218,5692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.682,00*
€ 3.191,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.