Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse RJ45; Variosub; Polyamid; UL94V-0; Sperrung: Klemme; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse RJ45; Variosub; Polyamid; UL94V-0; Sperrung: Klemme; IP67
Gehäuse RJ45; Variosub; Polyamid; UL94V-0; Sperrung: Klemme; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-VS08-ARJ45/MOD
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Steckverbinder-Serie: Variosub
Steckverbinder Zubehör-Typ: Gehäuse RJ45
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,78*
€ 3,70*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 3,82*
5
€ 5,00*
ab € 2,90*
€ 3,85*
1
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 3,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 4,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 5,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1086108
ab € 10,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1652606
ab € 2,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1689200
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.