Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal glaze; THT; 1MΩ; 1W; ±5%; Ø6,8x19mm; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal glaze; THT; 1MΩ; 1W; ±5%; Ø6,8x19mm; 200ppm/°C
Widerstand: metal glaze; THT; 1MΩ; 1W; ±5%; Ø6,8x19mm; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-VR68000001004JAC00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR68000001004JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochohmwiderstand
Hochspannungswiderstand
Keramikwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal glaze
Leistung: 1W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6,8x19mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 10kV DC
Ausgänge: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 0,791*
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,80*
1 Tag
421
1
€ 5,95*
ab € 0,992*
€ 2,306*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.