Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal glaze; THT; 2,4MΩ; 0,5W; ±1%; Ø4x10mm; 200ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal glaze; THT; 2,4MΩ; 0,5W; ±1%; Ø4x10mm; 200ppm/°C
Widerstand: metal glaze; THT; 2,4MΩ; 0,5W; ±1%; Ø4x10mm; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-VR37000002404FA100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR37000002404FA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal glaze
Leistung: 0,5W
Widerstand: 2,4MΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø4x10mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 3,5kV DC
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,06*
€ 109,5514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,84*
€ 105,7196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,16*
€ 84,6804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.