Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -750mA; Idm: -8A; 360mW; TO39


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VP2206N2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     VP2206N2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO39
Drain-Source Spannung: -60V
Drainstrom: -750mA
Widerstand im Leitungszustand: 0,9Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.