Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 2,5A; Ch: 1; SMD; SO8; Tube; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 2,5A; Ch: 1; SMD; SO8; Tube; -40÷125°C
IC: power switch; high-side; 2,5A; Ch: 1; SMD; SO8; Tube; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-VN751S
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN751S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 5,5...36V
Widerstand im Leitungszustand: 0,18Ω
Ausgangsstrom: 2,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: smd schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.