Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 1,6mm; versilbert; 0,5mm2; 20AWG; Drehkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VN0201600251C
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN0201600251C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: C146;heavy|mate M;heavy|mate D;heavy|mate DD;heavy|mate Q;heavy|mate F;heavy|mate K
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Steckergröße: 1,6mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,2939*
€ 0,5657*
100
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,63*
1 Tag
430
10
€ 5,95*
ab € 0,4132*
€ 0,7341*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5657*
€ 0,67318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.