Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 1,6mm; vergoldet; 0,5÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakt; weiblich; 1,6mm; vergoldet; 0,5÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG
Kontakt; weiblich; 1,6mm; vergoldet; 0,5÷1,5mm2; 20AWG÷16AWG
Artikel-Nr.:
     2805-VN0201600022-S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN0201600022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: ECOMATE (C016);C146;heavy|mate M;heavy|mate D
Steckverbinder-Variante: Stanzkontakte
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG...16AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Herstellerserie: eco|mate
Steckergröße: 1,6mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,00*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6634*
€ 1,4128*
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 53,73*
€ 85,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.