Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 100V; 500A; Y3-Li; HiPerFET™


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VMM650-01F
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VMM650-01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y3-Li
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 500A
Widerstand im Leitungszustand: 1,8mΩ
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: HiPerFET™
Gate-Source Spannung: ±20V
Topologie: NTC Thermistor;MOSFET Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,35*
€ 666,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 413,71*
€ 492,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.