Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 15uH; 0,8A; 382mΩ; ±20%; 3x3x1,5mm; -40÷105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VLS3015CX-150M-1
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS3015CX-150M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 382mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3x3x1,5mm
Betriebsstrom: 0,8A
Induktivität: 15µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: VLS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,403*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.