Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li; VL1220; 3V; 7mAh; 2pin,Printmontage; Ø12,6x2,65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li; VL1220; 3V; 7mAh; 2pin,Printmontage; Ø12,6x2,65mm
Batt: Li; VL1220; 3V; 7mAh; 2pin,Printmontage; Ø12,6x2,65mm
Artikel-Nr.:
     2805-VL-1220/FCN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VL-1220/FCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -20...60°C
Befestigung: vertikal
Ausgänge: Printmontage;2pin
Äußere Abmessungen: Ø12,6x2,65mm
Größe der Zelle: VL1220
Akku-Typ: Li
Fassungsvermögen: 7mAh
Handelsname: aufladbare Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.