Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 2,2nF; 1,5kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 2,2nF; 1,5kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; 2,2nF; 1,5kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-VJ1210A222JXRAT5Z
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1210A222JXRAT5Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 1,5kV
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.444,375*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,57775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.560,75*
€ 1.857,2925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.547,625*
€ 1.841,67375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.500,275*
€ 1.785,32725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.470,80*
€ 1.750,252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.444,375*
€ 1.718,80625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.