Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 10nF; 10V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 10nF; 10V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; 10nF; 10V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-VJ1206A103GXQTW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1206A103GXQTW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 10V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,05991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,25*
€ 266,8575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,99*
€ 265,3581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,51*
€ 239,7969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,56*
€ 230,3364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,73*
€ 213,8787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.