Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 220nF; 25V; X7R; ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 220nF; 25V; X7R; ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; 220nF; 25V; X7R; ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0805Y224JXXTW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0805Y224JXXTW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 25V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,60*
€ 89,964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,19*
€ 88,2861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,57*
€ 82,7883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.