Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 220nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 220nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 220nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0603G224KXXCW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603G224KXXCW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 25V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,40*
€ 39,746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.